HAGER - Plantasche,Volta,Klarsicht,220x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ407
Ausführung - Schaltplanhalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3250616664074
Sonepar Artikelnummer
120029110
Hersteller Artikelnummer
VZ407
Hersteller Typ
VZ407
Hersteller Artikel Nr.:
VZ407
Ausführung:
Schaltplanhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
240 mm
Tiefe:
2 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
RAL-Nummer:
9010
Transparent:
Ja
Breite:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.024 kg


