HAGER - Plug-in Aufsatz P250 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HYT301H
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613197131
Sonepar Artikelnummer
121092048
Hersteller Artikelnummer
HYT301H
Hersteller Typ
HYT301H
Hersteller Artikel Nr.:
HYT301H
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.661 kg


