HAGER - Plug-in Sockel P160 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HYS200H
Bemessungsstrom In - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613197049
Sonepar Artikelnummer
121092016
Hersteller Artikelnummer
HYS200H
Hersteller Typ
HYS200H
Hersteller Artikel Nr.:
HYS200H
Bemessungsstrom In:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.618 kg


