HAGER - Plug-in Sockel P250 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HYT201H
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613197117
Sonepar Artikelnummer
121092046
Hersteller Artikelnummer
HYT201H
Hersteller Typ
HYT201H
Hersteller Artikel Nr.:
HYT201H
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
1.093 kg


