Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Potenzialausgleich-Einbaubuchse

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Potenzialausgleich-Einbaubuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDF5611

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einbaubuchse

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092828

Sonepar Artikelnummer

121386333

Hersteller Artikelnummer

WDF5611

Hersteller Typ

WDF5611

Hersteller Artikel Nr.:

WDF5611

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einbaubuchse

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Zubehör