Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Potenzialausgleich-Steckdose, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Potenzialausgleich-Steckdose, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDF5600

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Steckdose 1-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610092330

Sonepar Artikelnummer

121386332

Hersteller Artikelnummer

WDF5600

Hersteller Typ

WDF5600

Hersteller Artikel Nr.:

WDF5600

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Steckdose 1-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.790 kg

Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose, Modul-Einsatz UP