Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Prismenanschluss 150mm² NH 00 185

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Prismenanschluss 150mm² NH 00 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LVZ001A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857123742

Sonepar Artikelnummer

120303902

Hersteller Artikelnummer

LVZ001A

Hersteller Typ

LVZ001A

Hersteller Artikel Nr.:

LVZ001A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt. Prismenanschluss 150mm² für NH00 auf 185mm SaS, rostgeschützt, Set = 3St.