Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Profilmutter mit Gewinde M6

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Profilmutter mit Gewinde M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ867XW

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919320757

Sonepar Artikelnummer

120215250

Hersteller Artikelnummer

FZ867XW

Hersteller Typ

FZ867XW

Hersteller Artikel Nr.:

FZ867XW

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Schraube:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.330 kg

Profilmutter mit Gewinde M6. Profilmutter, Set = 50 Stück.