Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Prüftrenn-Reihenklemme 2,5mm², 500V/20A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Prüftrenn-Reihenklemme 2,5mm², 500V/20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR025KD

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 5.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610107751

Sonepar Artikelnummer

121389039

Hersteller Artikelnummer

KR025KD

Hersteller Typ

KR025KD

Hersteller Artikel Nr.:

KR025KD

Farbe:

beige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

5.1 mm

Höhe:

77.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

37.65 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Prüftrenn-Reihenklemmen 2,5mm², 500V/20A, PUSH IN, beige