Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - QC,10 Brücken,für PE-klemme

HAGER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KN99E

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 63 A

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613849207

Sonepar Artikelnummer

120120611

Hersteller Artikelnummer

KN99E

Hersteller Typ

KN99E

Hersteller Artikel Nr.:

KN99E

Farbe:

grün

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Klemmen, QuickConnect, PE, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück. QuickConnect Klemme,10 Brücken für PE-Klemme.