HAGER - QC,PE-klemme,14 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KN14E
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 14
Farbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250613849030
Sonepar Artikelnummer
120120599
Hersteller Artikelnummer
KN14E
Hersteller Typ
KN14E
Hersteller Artikel Nr.:
KN14E
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
14
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 .. 25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


