HAGER - QC,PE-klemme,6 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KN06E
Farbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613849016
Sonepar Artikelnummer
120120593
Hersteller Artikelnummer
KN06E
Hersteller Typ
KN06E
Hersteller Artikel Nr.:
KN06E
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg
Klemmen QC PE 6Klemmstellen. QuickConnect Klemme, PE-Klemme, 6 Klemmstellen.


