HAGER - QC,Phasenklemme,14 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KN14P
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 14
Farbe - braun
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613849337
Sonepar Artikelnummer
120120601
Hersteller Artikelnummer
KN14P
Hersteller Typ
KN14P
Hersteller Artikel Nr.:
KN14P
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
14
Farbe:
braun
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


