HAGER - QC,Phasenklemme,18 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KN18P
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 18
Farbe - braun
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613849344
Sonepar Artikelnummer
120120604
Hersteller Artikelnummer
KN18P
Hersteller Typ
KN18P
Hersteller Artikel Nr.:
KN18P
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
18
Farbe:
braun
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


