HAGER - Quertraverse,universN,2-feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT12PN
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616301672
Sonepar Artikelnummer
120436114
Hersteller Artikelnummer
UT12PN
Hersteller Typ
UT12PN
Hersteller Artikel Nr.:
UT12PN
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
20 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.710 kg


