HAGER - Quertraverse,universN,3-feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT12QN
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616301689
Sonepar Artikelnummer
120436115
Hersteller Artikelnummer
UT12QN
Hersteller Typ
UT12QN
Hersteller Artikel Nr.:
UT12QN
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
20 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.030 kg
Quertraverse universN 3-feldig. Quertraverse zum Schrankeinbau.


