Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Querverbinder 10mm²,10-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Querverbinder 10mm²,10-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR100B10

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134009

Sonepar Artikelnummer

121389105

Hersteller Artikelnummer

KR100B10

Hersteller Typ

KR100B10

Hersteller Artikel Nr.:

KR100B10

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

9.9 mm

Farbe:

gelb

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.019 kg

Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik