Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Querverbinder 16mm², 2-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Querverbinder 16mm², 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR160B

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134016

Sonepar Artikelnummer

121389109

Hersteller Artikelnummer

KR160B

Hersteller Typ

KR160B

Hersteller Artikel Nr.:

KR160B

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

76 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

11.9 mm

Farbe:

gelb

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik