Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Querverbinder 2,5mm², 10-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Querverbinder 2,5mm², 10-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR025B10

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133941

Sonepar Artikelnummer

121389038

Hersteller Artikelnummer

KR025B10

Hersteller Typ

KR025B10

Hersteller Artikel Nr.:

KR025B10

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

gelb

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Schraubtechnik