Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Querverbinder 2,5mm², 2-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Querverbinder 2,5mm², 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR02IB

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134047

Sonepar Artikelnummer

121389060

Hersteller Artikelnummer

KR02IB

Hersteller Typ

KR02IB

Hersteller Artikel Nr.:

KR02IB

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

24 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

gelb

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Querverbinder 2,5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik