Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Querverbinder 35mm², 2-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Querverbinder 35mm², 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR350B

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134030

Sonepar Artikelnummer

121389114

Hersteller Artikelnummer

KR350B

Hersteller Typ

KR350B

Hersteller Artikel Nr.:

KR350B

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

gelb

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Querverbinder 35mm², 2-fach, Schraubtechnik