Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG200A

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615879998

Sonepar Artikelnummer

121116436

Hersteller Artikelnummer

HTG200A

Hersteller Typ

TG200A

Hersteller Artikel Nr.:

HTG200A

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.064 kg

HAGER QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)