HAGER - R.x Temperaturregler mit Schließer, schwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WLN5046BG
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610089804
Sonepar Artikelnummer
121386395
Hersteller Artikelnummer
WLN5046BG
Hersteller Typ
WLN5046BG
Hersteller Artikel Nr.:
WLN5046BG
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
3-Draht
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
schwarz
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
2
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.160 kg


