Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - R.x Universal-Drehdimmer 420 W/LED 100 W, schwarz glänzend, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - R.x Universal-Drehdimmer 420 W/LED 100 W, schwarz glänzend, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WL4011BG

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

  • Lastart - universal und LED Retrofit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610089767

Sonepar Artikelnummer

121386433

Hersteller Artikelnummer

WL4011BG

Hersteller Typ

WL4011BG

Hersteller Artikel Nr.:

WL4011BG

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.130 kg

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, R.classic, schwarz gl.