HAGER - Rangierkanal, volta, APV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ412
Ausführung - sonstige
Breite - 288 mm
Höhe - 89.8 mm
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616411623
Sonepar Artikelnummer
121232042
Hersteller Artikelnummer
VZ412
Hersteller Typ
VZ412
Hersteller Artikel Nr.:
VZ412
Ausführung:
sonstige
Breite:
288 mm
Höhe:
89.8 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.228 kg


