Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Rauchwarnmelder Standard Q,3V,weiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Rauchwarnmelder Standard Q,3V,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TG600AL

  • Wirkprinzip - optisch

  • Ansprechtemperatur - -10 °C

  • Montageart - sonstige

  • Vernetzbar über Kabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3599430010514

Sonepar Artikelnummer

120372654

Hersteller Artikelnummer

TG600AL

Hersteller Typ

TG600AL

Hersteller Artikel Nr.:

TG600AL

Wirkprinzip:

optisch

Ansprechtemperatur:

-10 °C

Montageart:

sonstige

Vernetzbar über Kabel:

Nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Nein

Optische Meldung:

Ja

Akustische Meldung:

Ja

Rauchschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Kombination

Selbstklebend:

Nein

Separater Sockel notwendig:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Standalone:

Ja

Vernetzbar über Funk (optional):

Nein

Max. Anzahl vernetzbar:

0

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

Nein

Mit Backup-Batterie:

Nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP32

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Mit Q-Label:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Länge:

97 mm

Breite:

97 mm

Höhe/Tiefe:

54 mm

Durchmesser:

97 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.109 kg

Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß. Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß Rauchwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q-Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA-Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt eine Camping-/ Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.