HAGER - Relaissockel für TG55xA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXA05X
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Adressierbar - Nein
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615960238
Sonepar Artikelnummer
120386420
Hersteller Artikelnummer
RXA05X
Hersteller Typ
RXA05X
Hersteller Artikel Nr.:
RXA05X
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Adressierbar:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.066 kg
Meldersockel Relaisausgang, 230 volts. Relaissockel mit potentialfreiem Wechslerkontakt zum Anschluss mittels Bajonettverschluss an einen TG55xA zum Schalten von externen Melde- oder Schaltgeräten im Brandalarmfall. Zugentlastung mittels Sockelsteg und mitgeliefertem Kabelbinder.


