HAGER - Ringschraube M12, Set à 4 Ringschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ411XE
Werkstoff - Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919301466
Sonepar Artikelnummer
120215215
Hersteller Artikelnummer
FZ411XE
Hersteller Typ
FZ411XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ411XE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.715 kg
Ringschrauben M12. Ringschraube M12 zum Heben für passenden Schränke.


