Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Rohreinführung polarweiß glänzend

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Rohreinführung polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WTA6200WG

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610090732

Sonepar Artikelnummer

121386652

Hersteller Artikelnummer

WTA6200WG

Hersteller Typ

WTA6200WG

Hersteller Artikel Nr.:

WTA6200WG

Ausführung:

Verbindungsstück

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.250 kg

Rohreinführung für Aufputzgehäuse, polarweiß glänzend