HAGER - Rückwand für Serie Gamma 1-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS113D
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612993413
Sonepar Artikelnummer
120131255
Hersteller Artikelnummer
GS113D
Hersteller Typ
GS113D
Hersteller Artikel Nr.:
GS113D
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.123 kg


