HAGER - S-Schienenklemme 120q,f, CU 12-30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K96L
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330710797
Sonepar Artikelnummer
120303783
Hersteller Artikelnummer
K96L
Hersteller Typ
K96L
Hersteller Artikel Nr.:
K96L
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
440 A
Breite der Klemme:
23.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


