Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - S-Schienenklemme,150-300q.f. 20/30 x 5/10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - S-Schienenklemme,150-300q.f. 20/30 x 5/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS30C

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 60 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613890209

Sonepar Artikelnummer

120303830

Hersteller Artikelnummer

KS30C

Hersteller Typ

KS30C

Hersteller Artikel Nr.:

KS30C

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

60 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Breite der Klemme:

41 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.410 kg

Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter