Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - S-Schienenklemme 16 q,f, CU 12-30x5

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - S-Schienenklemme 16 q,f, CU 12-30x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K96Q

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010330710827

Sonepar Artikelnummer

120022917

Hersteller Artikelnummer

K96Q

Hersteller Typ

K96Q

Hersteller Artikel Nr.:

K96Q

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

180 A

Breite der Klemme:

11.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Sammelschienenklemme 1,0 - 16mm², für Sammelschienen 12-40x5mm, für Cu-Leiter