HAGER - S-Schienenklemme 16q,f, CU 12-30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K96B
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4010330710698
Sonepar Artikelnummer
120303776
Hersteller Artikelnummer
K96B
Hersteller Typ
K96B
Hersteller Artikel Nr.:
K96B
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
180 A
Breite der Klemme:
12 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


