Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - S-Schienenklemme,35-120q für CU-Schienen 12x5²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - S-Schienenklemme,35-120q für CU-Schienen 12x5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS18D

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613890179

Sonepar Artikelnummer

120303828

Hersteller Artikelnummer

KS18D

Hersteller Typ

KS18D

Hersteller Artikel Nr.:

KS18D

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Breite der Klemme:

35.7 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.278 kg

Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter