HAGER - S-Schienenklemme,35q,f, CU 12-30x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K96T
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4010330710858
Sonepar Artikelnummer
120022918
Hersteller Artikelnummer
K96T
Hersteller Typ
K96T
Hersteller Artikel Nr.:
K96T
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Breite der Klemme:
16.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


