HAGER - S-Schienenklemme 50q,für 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K96D
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4010330710711
Sonepar Artikelnummer
120303777
Hersteller Artikelnummer
K96D
Hersteller Typ
K96D
Hersteller Artikel Nr.:
K96D
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
315 A
Breite der Klemme:
16.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


