HAGER - S-Schienenklemme 50q, für 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K96N
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330712586
Sonepar Artikelnummer
120303785
Hersteller Artikelnummer
K96N
Hersteller Typ
K96N
Hersteller Artikel Nr.:
K96N
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
150 A
Breite der Klemme:
25.1 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.118 kg


