Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - S-Schienenklemme 70q, für 12x5

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - S-Schienenklemme 70q, für 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K96F

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010330710735

Sonepar Artikelnummer

120303779

Hersteller Artikelnummer

K96F

Hersteller Typ

K96F

Hersteller Artikel Nr.:

K96F

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

175 A

Breite der Klemme:

22.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter