HAGER - S-Schienenklemme 70q,für CU 12-30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K96E
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4010330710728
Sonepar Artikelnummer
120303778
Hersteller Artikelnummer
K96E
Hersteller Typ
K96E
Hersteller Artikel Nr.:
K96E
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Breite der Klemme:
21 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.070 kg


