Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - S-Schienenklemme,95-185q,f, 20/30x5/10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - S-Schienenklemme,95-185q,f, 20/30x5/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS24C

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613890186

Sonepar Artikelnummer

120303829

Hersteller Artikelnummer

KS24C

Hersteller Typ

KS24C

Hersteller Artikel Nr.:

KS24C

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

185 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

500 A

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.310 kg

Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter