HAGER - S-Schienenverbinder,Univers,12x10mm,1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM05L
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 355 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230606
Sonepar Artikelnummer
120436043
Hersteller Artikelnummer
UM05L
Hersteller Typ
UM05L
Hersteller Artikel Nr.:
UM05L
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
355 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg
S-Schienenverbinder, 60mm, universN, 12x10mm, 1-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke. Sammelschienen zum Schrankeinbau.


