HAGER - S-Schienenverbinder,Univers,12x5mm,1-pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM05K
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 250 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230590
Sonepar Artikelnummer
120436042
Hersteller Artikelnummer
UM05K
Hersteller Typ
UM05K
Hersteller Artikel Nr.:
UM05K
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg
S-Schienenverbinder, 60mm, universN, 12x5mm, 1-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke. Sammelschienen zum Schrankeinbau.


