HAGER - S-Schienenverbinder,Univers,12x5mm,5-pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM05A
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 250 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230484
Sonepar Artikelnummer
120436034
Hersteller Artikelnummer
UM05A
Hersteller Typ
UM05A
Hersteller Artikel Nr.:
UM05A
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
250 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.510 kg
S-Schienenverbinder, 40mm, universN, 12x5mm, 5-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke. Sammelschienen zum Schrankeinbau.


