HAGER - S-Schienenverbinder,Univers,30x10mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM05F
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230460
Sonepar Artikelnummer
120436039
Hersteller Artikelnummer
UM05F
Hersteller Typ
UM05F
Hersteller Artikel Nr.:
UM05F
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg
S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2


