HAGER - S-Schienenverbinder,univers,3polig,630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM05S1
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 630 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230958
Sonepar Artikelnummer
120436049
Hersteller Artikelnummer
UM05S1
Hersteller Typ
UM05S1
Hersteller Artikel Nr.:
UM05S1
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.000 kg
S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke


