HAGER - Sammelschienenklemme NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVZK
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 100 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049857199471
Sonepar Artikelnummer
120303913
Hersteller Artikelnummer
LVZK
Hersteller Typ
LVZK
Hersteller Artikel Nr.:
LVZK
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
36.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.432 kg


