Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - SaS-Träger, universN, 185mm, 3polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - SaS-Träger, universN, 185mm, 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UZ83S1

  • Breite - 760 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616364851

Sonepar Artikelnummer

120436207

Hersteller Artikelnummer

UZ83S1

Hersteller Typ

UZ83S1

Hersteller Artikel Nr.:

UZ83S1

Breite:

760 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.670 kg

Sammelschienenträger, universN, 185mm, 3 polig, (links + rechts)