Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYAS606D

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85365005

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610022016

Sonepar Artikelnummer

121391362

Hersteller Artikelnummer

HTYAS606D

Hersteller Typ

HTYAS606D

Hersteller Artikel Nr.:

HTYAS606D

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.280 kg

KNX Schalt-/Jalousieaktor pro, für C-Last, 16 A, Secure, REG. Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich. Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung). Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet. 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 2300 W. 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 18x 23 W/20x 23 W. Konventionelle/elektronische Trafos: 1600 VA/1200 W. QuickConnect Steckklemmen. Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC. Montageart: REG