Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schalter mit Sicher. 4P - 630 A / T3

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schalter mit Sicher. 4P - 630 A / T3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HFD463

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 415 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613130411

Sonepar Artikelnummer

120471091

Hersteller Artikelnummer

HFD463

Hersteller Typ

HFD463

Hersteller Artikel Nr.:

HFD463

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

283 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

21.400 kg

Schalter mit Sicherung 4polig 630 A / T3. NH3 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.